Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, Zuschnitt individuell, pro lfd. m, schwarz / gelb. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandg...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, Zuschnitt individuell, pro lfd. m, schwarz. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft ...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, Zuschnitt individuell, pro lfd. m, weiß. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nac...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R50, 1-m-Stück, rot / weiß. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 K...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R50, 1-m-Stück, weiß. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse ...
Warn- und Schutzprofile Rohrschutz ∙ Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 ∙ Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum ∙ Zuschnitt mit scharfem Messer möglich · Nach DIN 484...
Material: Polyurethanschaum Bogen 30 / 50 mm für Rohr Ø 20 - 40 mm Länge: 5000 mm Farbe: gelb/schwarz Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C Brandschutzklasse: B2 UV- und Lösemittelstabil* (*im Einz...