Rohrschutz für den Innen- und Außenbereich geeignet Form Bogen Länge x Durchmesser 1000 x 70 - 100 mm aus Polyurethan in gelb/schwarz selbstklebend temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C gemäß D...
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt Höhe: 600 mm Breite: 350 mm Tiefe: 350 mm Standbeindurchmesser: 33,7 mm Stärke Standbeine: 2 mm Maße Bodenplatten (HxBxT): 5 x 115 x 32 mm Durchmesser außen: 350 ...
Rohrschutz klein 500x292x230, für Leitungen, Kabelstränge, (Fall-)Rohren etc., Typ L-2.2 zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrschäden Stahlprofil in U-Form zur Wa...
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt Höhe: 600 mm Breite: 350 mm Tiefe: 350 mm Standbeindurchmesser: 33,7 mm Stärke Standbeine: 2 mm Maße Bodenplatten (HxBxT): 5 x 115 x 32 mm Durchmesser außen: 350 ...
Rohrschutz klein verzinkt 500x292x230, für Leitungen, Kabelstränge, (Fall-)Rohren etc., Typ VZ-2 zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrschäden Stahlprofil in U-For...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, 1 Rolle à 5 m, rot / weiß. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, 1-m-Stück, schwarz. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klas...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R50, 1-m-Stück, schwarz / gelb. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501...
Material: Polyurethanschaum Bogen 30 / 50 mm für Rohr Ø 20 - 40 mm Länge: 5000 mm Farbe: gelb/schwarz Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C Brandschutzklasse: B2 UV- und Lösemittelstabil* (*im Einz...
Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, 1 Rolle à 5 m, schwarz. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 ...
· Gütestahlbügel in halbrunder Bauform · Rohrdurchmesser 48 mm · Wandstärke 2 mm · Schützt Rohre, Leitungen, Kabelschächte etc. gegen Anfahrschäden · Zum Auf- und Andübeln mit 4 Wandplatten (150 x ...