Überspannungsfeinschutz gem. Class D (CAT.5e), für Token Ring und Ethernet. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Rastfuß für Tragschienen NS 35/7,5
CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt Produktvorteile: Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit Die Kupplung bietet eine la...
Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln Geeignet für Kat.6 Verkabelungen Besonders gute Übert...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Consolidation Point Box für 4x RJ45 Module Optimale Lösung um im modernen Büroumfeld eine flexible Netzwerkverkabelung zu gewährleisten (Clean Desk) Produktvorteile: Robustes Stahlgehäuse mit Klapp...
Mit diesem Konverter schliessen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, kompatibel zu USB ...
Produktpalette: Adapter Kit SVHC: To Be Advised Lieferumfang des Kits: Housing, 10 Inserts, Male Contacts, Thumb Screw, D-Sub 9P Male Nickel-Plated Shell Anschlusskit: D-Sub Adaptor Kit RoHS konfor...
Netzwerk Adapter-Keystone RJ45 Verbinder, CAT 6A, Winkel, STP Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ45 Buchsen des Verbinders ein...
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Buchsen Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ...
Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Ende 2 = RJ45 Größe Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8 Anzahl der Ports Ende 2 = 1 Gender End...