Die ILME Artikelnummer CJK 8MT definiert den Artikel Adapter, Gr.21.21, fur RJ45 Stifteinsatz CX 8 J6M. Der Adaptereinsatz der Baureihe CJK dient zur Aufnahme von RJ45 Verbindungsbuchsen in Anbauge...
Der Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, d...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei USB 5 Gbps Ports sowie einen Gigabit LAN Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, exter...
Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der 2-fach gesc...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Der verbaute Intel® Chipsatz X540 bietet hervorragende Leistung und sorgt für schnellen Datendurchsatz. Zudem wird durch die ST-7214 der Hauptprozessor weiter entlastet, sodass der Netzwerktransfer...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...
Der U444-06N-H4U-C USB 3.1 der Gen 1 USB-C Tragbarer Hub/Adapter erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBook, Smartphones oder des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses Ihr...