Dieses Adapterkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen.
Tragbare Dockingstation | Windows® & Mac | 4K | GbE | TAA konformDieser USB-C-Multiport-Adapter kombiniert die Funktionen von drei einzelnen HDMI-Adaptern, einem USB-C-Videoadapter, einem USB-C-zu-...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell eingerichtet werden. Dazu werden die ...
Der 2.5G-Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter, die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN ve...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 Cinch-D-Sub-Übergangssteckverbinder und Adapter. Eine Serie an D-Sub-Übergangsstec...
Der Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, d...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei USB 5 Gbps Ports sowie einen Gigabit LAN Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, exter...