Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 25pol S...
Dieses Keystone Modul von Delock können Sie zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwenden. Die RJ45 Buchse hat einen integrierten Sicherheitsmechanismus mit zwei Funktionen: 1. D...
InLine® Cat.5e STP T-Adapter (Port-Doppler), RJ45 Buchse an 2x RJ45 Buchse, dient als Portdoppler für die strukturierte Verkabelung. Es können z.B. zwei Netzwerkkabel (4-adrig / 100Mb/s) zu einem g...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Durch die geringen Abmessungen ist der Adapter platzsparend zu transportieren...
Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung Einsatz paarweise: ein Adapter an de...