Typ = T-Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5 Anzahl der Ports = 2 Abschirmtyp = Geschirmt Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Auszugslänge = 150 mm Cat.5 nach ISO/IEC 11801. Je 1 T-Ad...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Typ = Extender Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker LAN Kategorie = Cat.3 Anzahl der Ports = 1 Auszugslänge = 2 m RJ11/45-Verlängerungskabel, RJ-Adapter
Typ = Durchführungs-Steckverbinder Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Abschirmtyp = UTP Breite = 26mm Serie = FT RJ45-Steckverbinder im XLR-Format, Metall
Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss Produktvorteile: Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbp...