Ringkern-Drossel, Typ=2300LL-102-V-RC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=16.5 mm, Durchmesser=32.5 mm, Höhe=-999, Induktivität=1 mH, Länge=-999, Maximaler DC-...
Ringkern-Drossel, Typ=7447036, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=-888, Induktivität=220 µH, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstan...
Induktivität = 2 x 2 mH Serie = WE-SL2 Prüffrequenz = 1 kHz Gleichstromwiderstand = 2 x 0.42Ω Maximaler Strom = 600 mA Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C. Mont...
Induktivität = 2 x 1 mH Serie = WE-SL2 Prüffrequenz = 1 kHz Gleichstromwiderstand = 2 x 0.31Ω Maximaler Strom = 800 mA Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C. Mont...