Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus P...
Rexel Standard-Ringbücher sind im A3 Hoch- oder Querformat erhältlich und halten bis zu 250 Blatt mithilfe einer stabilen 4-Ring-Reißmechanik. - Kunststoffeinband mit Rautenstruktur - Farbe: schwar...
Hetzel Ringbuch Standard. Für bis zu 250 Blatt. Kunstoffeinband mit Rautenstruktur. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 30 mm. Material: Karton, mit Kunststoff bezogen. Format: A3. Rück...
ALBA Visitenkarten-Ringbuch, PVC, schwarz Maße geschlossen: (B)190 x (T)45 x (H)290 mm, PVC Einband in Lederoptik, 8-teiligem Register A-Z, für Visitenkarten (B)95 x (H)65 mm maximum, inkl. 20 Sich...
Ringbuch aus festem PP 2,8mm mit 4 Ringen 50mm in D-Form 78mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Schwarz Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die...
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 4 Ringen 16mm in D-Form 37mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Schwarz Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die...
Ringbuch Karton A4 2 Ringe 30mm Iderama Schwarz Aus in der Masse durchgefärbtem Karton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, sind die Ringbücher von Iderama lange haltbar un...
Ringbuch mit Gummizug 2 Ringe 15mm Iderama - A4 Schwarz Ein flexibles und widerstandsfähiges Ringbuch, perfekt für unterwegs. Mit praktischem Gummizug für einen sicheren Halt des Inhalts. Aus besch...
Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Schwarz Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt...
Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Schwarz Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt...
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Schwarz Aus flexiblem, widerstandsfähigen PP für eine intensive Nutzung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, P...