| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1511470-BP Herst.-Nr.: RGB-25 EAN/GTIN: 4016139148960 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS RGB-25 Anschlusskabel Kabellänge: 25.00 m 24 V PVC 25 m
RGB-LED Anschlusskabel, flach
Zum Anschluss von RGB-LED-Streifen. Durch spezielle Farbkodierung einfach in der Verarbeitung. Die Kabelquerschnitte sind optimal auf die Anwendungen mit RGB LED-Streifen abgestimmt.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Adern rot, grün, blau: 0,34 mm², Ader weiß: 0,5 mm² · Betriebsspannung: 24 V · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 25.00 m · Material: PVC · Polzahl (num): 4 · Weitere technische Daten: Kabeltyp: FL-LiYY · Querschnitt: 1 x 0.5 mm² · 3 x 0.34 mm²
Lieferumfang: 25 Meter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25.00 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | PVC | Ausführung (allgemein): | Adern rot|ツ| grün|ツ| blau: 0|ツ|34 mm²|ツ| Ader weiß: 0|ツ|5 mm² | Polzahl (num): | 4 | Betriebsspannung: | 24 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, datenleitung 1x0,5mm², alarmkabel, datenkabel 25m, TRU COMPONENTS, RGB-25, led-leiste, led leiste, ledleiste |
| | |
| |