Haltestrom: 100 mA PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric) SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, min.: -40 °C Zeit zur Auslösung: 1 s Nennspannung: 60 VDC Nennstrom, max.: 10 A Qualifizierungsstandard d...
PPTC-Bauform: 0402 (Metrisch 1005) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: PolySwitch Low Rho Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qua...
Zeit zur Auslösung: 0.1 s Auslösestrom: 820 mA Produktpalette: PolySwitch nanoSMDCH Series SVHC: To Be Advised PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric) Haltestrom: 300 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C Q...
Nennstrom, max.: 40 A Haltestrom: 100 mA Nennspannung: 16 VDC Zeit zur Auslösung: 1.5 s Betriebstemperatur, min.: -40 °C Auslösestrom: 600 mA SVHC: To Be Advised Qualifizierungsstandard der Automob...
Länge: 11.2 mm Nennspannung: 16 VDC Anschlussabstand: 5.8 mm Höhe: 21 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Nennstrom, max.: 100 A Haltestrom: 6 A Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SV...
Durchmesser: - Nennspannung: 30 VDC Länge: 7.4 mm Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Auslösestrom: 1.8 A SVHC: To Be Advised Haltestrom: 900 mA Produktpalette: PolySwitch RUEF Series...
Nennstrom, max.: 100 A Auslösestrom: 3.7 A Höhe: 15.7 mm SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, min.: -40 °C Zeit zur Auslösung: 8.7 s Sicherungsform: Rectangular Nennspannung: 30 VDC Durchmesser:...