PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 0.6 s Qualifizierungssta...
Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series Haltestrom: 1.1 A PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Betriebstemperatur, max.: 85 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: To Be Advised N...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizi...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 750 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 350 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizierungssta...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizie...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandar...
SVHC: To Be Advised Haltestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 20 A Nennspannung: 24 VDC Auslösestrom: 3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) ...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstan...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.6 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizier...
Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie...