PPTC-Bauform: 2018 (Metrisch 5045) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SMDF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.8 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 25 s Qualifizierungsstandard ...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.15 s Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series SVHC: To Be Advised Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.:...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungsstan...
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Nennspannung: 24 VDC Nennstrom, max.: 40 A Auslösestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Betriebstemperatur, max.:...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungsstan...
Haltestrom: 750 mA Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A SVHC: To Be Advised PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series Betriebstemperatur, min.: -40 °C Qualifi...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 0.6 s Qualifizierungssta...
SVHC: To Be Advised PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Nennspannung: 24 VDC Auslösestrom: 2.2 A Betriebstemperatur, min.: -40 °C Betriebstemperatur, ...