nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten...
Mit dem Dermatril® ist es KCL gelungen · einen Einmal- Schutzhandschuh gemäß EN 374 als Chemikalienschutzhandschuh zu entwickeln (Kat. IIΙ). Diese Eigenschaft verdankt er der einzigartigen · neuen ...
Handschuhe Flex Gr.8 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ...
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe S Artikeldetails / Vorteile: nach EN 388 Kat 2 Paarweise verpackt im Polybeutel Größe 7 entspricht Größe S Nylonhandschuh weiße Polyurethan Beschichtung auf Innen...
Ansell Schutzhandschuh TouchNTuff® 73-701,Kat.III,grün,Größe 7,5,200 Paar/VE Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh TouchNTuff® 73-701, Kategorie III, gemäß EN 374-1Typ A Level KLMNPT, EN ISO 374-5 Lev...
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · Actifresh · hohe Abriebfestigkeit · sehr ...
puderfrei, 100 Stück pro Beutel, Material: 100% Nitril Länge: 290 mm Stärke: 0,10 mm +/- 0,02 mm Konformität: - PSA CAT. III - ISO 374-1:2016 Typ C (K) - ISO 374-5:2016 VIRUS Produkteigenschaften: ...
Ansell Schutzhandschuh TouchNTuff® 73-701,Kat.III,grün,Größe 8,200 Paar/VE Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh TouchNTuff® 73-701, Kategorie III, gemäß EN 374-1Typ A Level KLMNPT, EN ISO 374-5 Level...