nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten...
nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten...
puderfrei, 100 Stück pro Beutel, Material: 100% Nitril Länge: 290 mm Stärke: 0,10 mm +/- 0,02 mm Konformität: - PSA CAT. III - ISO 374-1:2016 Typ C (K) - ISO 374-5:2016 VIRUS Produkteigenschaften: ...
Baumwoll-Polyester-Strickhandschuhe STRUCTA I, weiß, VE 120 Paar, Größe 11 (XXL). Nahtlos gefertigt - sehr gute Passform. Hochelastisch und fusselarm. PVC-Noppen - sehr abriebfest. Für High-Tech-Be...
Besonders hautfreundliche Handschuhe, ohne Beschichtung und mit Carbonfaden. Dadurch ist der Handschuh gerade für Allergiker sehr geeignet. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit...
Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommen kann. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen v...
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit ...
Produktbeschreibung Der ESD Handschuh mit beschichteten Fingerkuppen ist aus 80% Nylon und 20% Carbon gefertigt. Zudem ist dieser nahtlos verarbeitet und besonders angenehm zu tragen. Der antistati...
Produktbeschreibung Der ESD Handschuh von Safeguard ist mit PU-beschichteten Handflächen ausgestattet. Zudem verfügt er über einen hohen Tragekomfort dank seiner nahtlosen Verarbeitung und den atmu...
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit ...
ESD-Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
ESD-Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
ESD-Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
Produktbeschreibung Der weiße ESD Handschuh von Safeguard ist mit PU-beschichteten Handflächen ausgestattet. Zudem ist dieser mit atmungsaktiven Eigenschaften versehen und wurde nahtlos verarbeitet...
Produktbeschreibung Der atmungsaktive ESD Handschuh ohne Beschichtung von Safeguard besteht aus ableitfähigem Nylon und ist dabei sehr angenehm zu tragen, da dieser ohne Nähte verarbeitet wurde. Au...
Produktbeschreibung Der mit beschichteten Fingerkuppen ausgestattete ESD Handschuh ist sehr angenehm zu tragen, da er atmungsaktive Eigenschaften aufweist, sowie ohne Nähte verarbeitet wurde. Zudem...
ESD Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO4, Größe XXL, 100/VE Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO 4, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig mac...
Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, ISO5, Größe XXL/11, 100/VE Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, ISO 5, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig mach...
Isofield Reinraum-Handschuh NS300,Kat.III,ISO5 GMP C/D,300mm,Gr.XXL,100 ST/VE Isofield Reinraum-Handschuh NS300, Kategorie III, gemäß EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO ...
Die Ansell Nitrilite®-Reihe bietet zwei Ebenen der Materialreinheit. Die in einem kontrollierten, puderfreien Umfeld hergestellten Handschuhe sorgen mit ihrem außergewöhnlich geringen Gehalt an Par...
Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz b...