Größe der Tupferspitze: 6.4 x 10.2mm Produktpalette: - Griffmaterial: - Grifflänge: 60.8 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Polyester RoHS konform: Ja
100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau gefärbt, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat), Sicherheitsring aus Silikon Das gebrauchsfertige Setpack Tupfer RK aus Verbandmull (DIN EN 14079) ist fü...
Größe der Tupferspitze: 3.56mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 68 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Schaumstoff RoHS konform: Keine Angaben
Größe der Tupferspitze: 7.144mm x 20.638mm &, 12.7mm x 22.225mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 170 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Schaumst...
Größe der Tupferspitze: 12.7mm Produktpalette: 812 Griffmaterial: Holz Grifflänge: 139.7 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Baumwolle RoHS konform: Ja
Reinigungsstäbchen-Set (Schachtel mit 24 Tupfern) für alle Kartendrucker 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -kon...
Tastatur-Tupfer, Produktverwendung (2) Tastaturreinigung, Behälterform Schachtel Spezialtupfer mit je 2 flexiblen Schaumstoffzungen und reissfesten Schaumstoffköpfen zur Reinigung von schwer zugäng...