Größe der Tupferspitze: 3mm Produktpalette: COVENTRY Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 70 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Polyester RoHS konform: Keine Angaben
Reinraum-Tupfer CleanFoam® TX751B, Präzisionsspitze, 67,0mm, 5x100 Stück/VE Reinraum-Reinigungstupfer CleanFoam®, für schwer erreichbare Stellen, die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen ...
Diese Reinigungsstäbchen von Delock eignen sich zur Reinigung von LWL Steckverbindern (ST, FC und SC), um Schmutzpartikel an der Oberfläche und in den Hülsen der Stecker zu beseitigen.
KERMA® Augenwatte Die Kompressen sind vielseitig verwandbar. Neben dem medizinichen Bereich u. a. Augenheilkunde, HNO etc., in dem sie zum Beispiel als Polster- oder Saugmaterial sowie für Wattestä...
Material der Tupferspitze: Polyurethane Foam SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: Flextips Series Größe der Tupferspitze: 4.8mm x 13.5mm Grifflänge: 4.13 Zoll Griffmaterial: Nylon (Polyamide...
Hersteller: EUROSTAT GROUP Länge: 131mm Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen Material des Handgriffs: Polypropylen Material des Endstücks: Polyurethan Ausführung: einseitig Anwendung von Lötausrüstung:...
Größe der Tupferspitze: 5.4mm Produktpalette: COVENTRY Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 147 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Polyester RoHS konform: Keine Angaben
Diese Präpariertupfer RK sind für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt, sie werden zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen verwendet. Sie entha...
Größe der Tupferspitze: 13mm x 3mm x 2.8mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 65 mm SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Material der Tupferspitze: Polyester-Schaum RoHS konform: Ja
Hersteller: EUROSTAT GROUP Länge: 68mm Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen Material des Handgriffs: Polypropylen Material des Endstücks: Polyurethan Ausführung: einseitig Anwendung von Lötausrüstung: ...
Diese Präpariertupfer RK sind für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt, sie werden zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen verwendet. Sie entha...
Produktpalette: 2302 Series Material der Tupferspitze: Foam Grifflänge: 6 Zoll Griffmaterial: PP (Polypropylene) SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Größe der Tupferspitze: 6 Zoll RoHS konform: Ja
Größe der Tupferspitze: 3mm Produktpalette: COVENTRY Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 70 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Polyester RoHS konform: Keine Angaben
Diese Präpariertupfer RK sind für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt, sie werden zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen verwendet. Sie entha...