Hersteller: EUROSTAT GROUP Länge: 131mm Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen Material des Handgriffs: Polypropylen Material des Endstücks: Polyurethan Ausführung: einseitig Anwendung von Lötausrüstung:...
Stabile Wattestäbchen mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen an optischen Geräten, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw. 150 mm lang.
Größe der Tupferspitze: 2.5 x 25.4mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 127 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Schaumstoff RoHS konform: Keine Ang...
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP090, ISO4, 4mm rund, 90mm, 5x100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP090, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermi...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: - Grifflänge: 71 mm Material der Tupferspitze: Polyester Griffmaterial: Plastic Größe der Tupferspitze: 11mm x 3mm RoHS konform: Ja
Askina Schlinggazetupfer Mit Askina Schlinggazetupfer können Haut und Wunden hygienisch versorgt werden. Produktinformationen zu Askina Schlinggazetupfer 2 x 2 Tupfer steril Pflaumengroß Verbandmul...
Hersteller: EUROSTAT GROUP Länge: 126mm Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen Material des Handgriffs: Polypropylen Material des Endstücks: Polyurethan Ausführung: einseitig Anwendung von Lötausrüstung:...
Größe der Tupferspitze: 1.25 x 17mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 135.4 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Polyester RoHS konform: Keine Angaben
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070, ISO4, 3,5mm rund, 70mm, 5x100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmier...
Für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Der Schaum wird auf die Stäbchen heiß versiegelt, um eine Kontamination mit Fremdpartikeln auf der zu reinigen Oberfläche zu verhindern. Zude...
Produktpalette: - Material der Tupferspitze: Polyester SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Griffmaterial: Nylon (Polyamide) Grifflänge: 159 mm Größe der Tupferspitze: 10.2mm x 6mm RoHS konform: Ja
Askina Schlinggazetupfer Mit Askina Schlinggazetupfer können Haut und Wunden hygienisch versorgt werden. Produktinformationen zu Askina Schlinggazetupfer 2 x 500 Tupfer unsteril Plaumengroß Verband...