Reinigung, Desinfektion - Hygienisch rein durch den Laboralltag
Nach jedem Arbeitstag - oder bei Bedarf nach jedem Arbeitsschritt - muss der Arbeitsplatz gründlich gereinigt werden. Eine gründliche Reinigung spielt im Laboralltag eine wichtige Rolle. Aber nicht nur die Reinigung, sondern auch die nachträgliche Desinfektion muss zwingend eingehalten werden. Jedes Reinigungsmittel hat bestimmte Eigenschaften, welche optimal auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt sind. So gibt es unter anderem Reinigungsmittel für Oberflächen, Böden, Arbeitsmittel oder für Kleidungsstücke.
Die Reinigung
Für die Reinigung im Laborbereich bietet der Handel eine Vielzahl an
Reinigungsmitteln. Dazu gehören unter anderem Alkoholreiniger (zur Reinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen, Wand- und Bodenfliesen), Spenderseife (zum Reinigen der Hände nach und vor allen Arbeitsgängen), Reinigungskonzentrat und Ultraschallreinigungsmittel (zur schonenden Entfernung von Emulsionsresten, Öl- oder Fettrückständen). Zur Säuberung gehören auch diverse
Reinigungstextilien, wie zum Beispiel Reinraum- oder Linsentücher.
Die maschinelle Reinigung
Damit die Säuberung von Instrumenten und Geräten in Laboren oder Kliniken besonders gründlich und vor allem schnell verläuft, kann man auf eine Reihe von
Reinigungs- und Sterilisationsgeräten zurückgreifen.
Die Desinfektion
Sichtbar sauber heißt noch nicht hygienisch rein. Trotz gründlicher Reinigung verbleiben häufig Bakterien und Keime auf Arbeitsflächen, Geräten und Böden. Um diese effektiv zu entfernen, bedarf es einer Desinfektion. Nicht nur Oberflächendesinfektionsmittel wie etwa Mittel zur Flächendesinfektion oder Instrumentendesinfektion finden in Labors ihre Verwendung, auch die Desinfektion der Hände sollte nicht vernachlässigt werden. Desinfektionsprodukte sind beispielsweise als Lösung, als Spray, als Tücher oder als Mittel erhältlich.