WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar Dieser Kleiderständer ist ideal zum platzsparenden Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Die Kleidungsstücke sind schnell wieder griff...
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, schwarz, mit Schirmhalter. Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 Ma...
ALBA Garderobenständer "JACK", mobil unteres regal und Hängestange 750 mm, Kapazität: 20 Kleiderbügel, 4 Rollen mit Doppelwalzen, Höhenverstellbar von 1.030 bis 1.800 mm, Breite: 820 mm, einfache M...
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, schwarz, ohne Schirmhalter. Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 M...
ALBA Garderobenständer "OSLO", (H)1.780 mm, silbergrau leichte Reihengarderobe aus Stahl und Holz, mit 2 Taschen- ablagen, mit 6 Kleiderbügeln, mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Bremsen, werkzeuglose Mont...
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1740 x 400 x 1700 mm | TP0734 Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1740 x 400 x 1700 mm mit 2 Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 14/52 4 Lenkrollen mit Feststellern
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...
Mit der Rollgarderobe schaffen Sie Ordnung in Bad, Flur oder Schlafzimmer. Der Kleiderständer bietet Ihnen mit seinen 2 ausziehbaren Stangen viel Platz zum Aufhängen von Jacken, Mänteln und Kleider...
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, silber, mit Schirmhalter. Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 Man...
Fahrbare Reihengarderobe Höhe x Länge x Breite 1700 x 600 x 1000 mm 16 Hut- und 16 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde mit 4 Lenkrollen Lenkrollen mit Feststellern aus Stahl/Kunststoff mit sch...
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...