Freistehender Garderobenständer, an vier Seiten mit je einem einzelnen und doppelten Haken. l Farbe: Schwarz, Aluminium Grau l Gewicht (kg): 6,000 l Volumen (m3):
Doppelseitiger Garderobenständer auf 4 Schwenkrollen, ausgestattet mit 18 Doppelhaken an jeder Seite. Mit nützlichen Griffen um den Garderobenständer zu bewegen. l Farbe: Schwarz l Gewicht (kg): 13...
Die mobile Kostüm-Garderobe ist ideal für Aufführungen und andere Gruppenarbeiten geeignet. Die 4 Rollen sind feststellbar, sodass der Wagen sicher positioniert werden kann. Die Stofftaschen an den...
Stabile Ausführung ohne Schirmhalter, Aluminium-Profile silber eloxiert, fahrbar auf Feststell-Rollen, T 400 x H 1700 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 550mm
Deutlich verlängerte Lebensdauer Ihrer Anschlagmittel, Werkzeuge, Kranwaagen, etc. durch zentrale und übersichtliche Lagerung!· Besonders stabile Ausführung, bis 1000 kg belastbar · 12 verstellbare...