WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten FortbewegenDer Kleiderständer Honolulu von WENKO ist ein echter Allrounder: Der Kleiderständer eignet sich ideal zum Aufbewahren, ...
Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange aus 30-mm-Rohren. Glanzverzinkter Fahrhandgriff mit Gummihandgriff. Höchstbelastung 100 kg pro Stange...
Diese fahrbare Stehgarderobe bringt Ordnung in Deinen Eingangsbereich. Schuhe, Jacken, Handtaschen und Schals hast Du mit der modernen Kleidergarderobe alle an einem Platz. Das Garderobengestell bi...
Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange 20x40 mm, flach oval. Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 200 kg. Vier Lenkrollen mit gra...
Diese fahrbare Stehgarderobe bringt Ordnung in Deinen Eingangsbereich. Schuhe, Jacken, Handtaschen und Schals hast Du mit der modernen Kleidergarderobe alle an einem Platz. Das Garderobengestell bi...
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...
Diese rollbare Kleidergarderobe stellt Ihnen jede Menge Stauraum zur Verfügung. Hängen Sie Jacken, Hemden, Blusen, Kleider und andere Kleidungsstücke übersichtlich an den 2 Garderobenstangen auf. S...
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...
Reihengarderobenständer, HxBxT 1700 x 1670 x 510 mm, Bügelrohr, verchromt. Extrabreite Ausführung. Stabiles Gestell aus Vierkant-Rohr, schwarz pulverbeschichtet und verchromtes Bügelrohr, Ø 25 mm. ...