Produktmerkmale • beidseitig nutzbar • inkl. 2 MULTIplus150 Fachböden und 2 Räderebenen mit je 150 kg Fachlast • Tiefe 400 mm, Fachbreite 1.000 mm • Lieferung mit geteilten T-Profilen • handlich ve...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar • inkl. 2 MULTIplus150 Fachböden und 2 Räderebenen mit je 150 kg Fachlast • Tiefe 400 mm, Fachbreite 1.000 mm • Lieferung mit geteilten T-Profilen • handlich ve...
Fachlast: 150 kg, Feldlast: 300 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, 2 ...
Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694009813 Abmessungen: 1.275 x 721 x 949 mm Ladefläche: 1.130 x 646 mm Schaufelbreite/Schaufellänge: Gewicht: 22 Traglast/kg: 250 Rad Ø: Höhe: Zolltarifnummer:8716...
Reifenregal BASIC, pulverbeschichtet, TK 150 kg pro Boden Dieses Reifenregal BASIC bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Die Konstruktion aus Stahlblech ist pulverbeschichtet und beidseit...
Reifenregal - Belastbar und in zwei Ausführungen erhältlich Verstauen Sie Ihre Autoreifen einfach und sicher mit unserem belastbaren Reifenregal. Erhältlich in blauer und verzinkter Ausführung biet...
Zwei Mal im Jahr ist es an der Zeit, die Autoreifen zu wechseln, was auch bedeutet, dass die vorerst nicht benötigten Reifen möglichst platzsparend eingelagert werden müssen. Dieser Wandhalter aus ...
Reifenregal, Anbaufeld, blau, HxBxT 2.000 x 1.500 x 500 mm, 4 Ebenen für 16 Reifen Schnell und bequem mehr Lagerplatz für Reifen schaffen: Verbinden Sie das Anbaufeld des blauen Reifenregals einfac...
Reifen einfach transportieren Dieses komplett konfigurierte fahrbare Reifenregal ohne Auflage dient dem handlichen Transport von Reifen, Felgen oder Ähnlichem. Die Gesamtbreite dieses praktischen f...
BERT-Garagenregal - Set 1 bestehend aus 1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld mit jeweils: HxBxT 2000x1005x400 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt 2 Fachebenen Reifen/Felgen-Regal 2 Fachebenen Stahlfachböde...
Felgenregal (Anbauregal), H/B/T: 2000/1000/300 mm, verzinkt *Ohne Dekoration* Schonende Felgenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Felgen verurs...