Die S8-Reihe bietet allerhöchste Leistung in einem kompakten Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse IP69K, darunter auch einzigartige patentierte Modelle zur Erkennung transparenter Objekte. Entwickel...
DATALOGIC S300-PR-5-B01-OC :: polarisierte Reflexlichtschranke IP67 :: Reichweite: 0,1…22 mDie S300-PR-Serie von Datalogic bietet robuste Sensoren für den Einsatz im Aussenbereich und in rauen Umge...
TRU COMPONENTS TC-9393068 Reflektor Weiß 65x40 1 St. Retroreflektor-Spiegel 65 x 40 Mit 2 Befestigungsbohrungen Durch den integrierten Polarisationsfilter und die retroreflektierenden Eigenschaften...
Idec Laser-Reflexions-Lichtschranke SA1E-LPP3-2M-SET SA1E-LPP3-2M-SET Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St. Laser-Lichtschranke SA1E-L Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte...
DATALOGIC S300-PR-5-B06-OC :: polarisierte Reflexlichtschranke IP67 :: Reichweite: 0,1…22 mDie S300-PR-Serie von Datalogic bietet robuste Sensoren für den Einsatz im Aussenbereich und in rauen Umge...