DATALOGIC S100-PR-2-A00-PK :: Reflexlichtschranke IP67 :: 8 mDie kostengünstigen Sensoren der S100-Serie von Datalogic haben kompakte Abmessungen und bieten durch ihre vier Gewindebohrungen vielsei...
Messmethode: Rückreflektierend Anschlussmethode: Kabel Produktpalette: S6 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 6 m DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorausgang:...
Funktionsprinzip Lichttaster Der Reflexionslichttaster integriert Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse, ähnlich den Reflexionslichtschranken. Im Gegensatz zu den Reflexionslichtschranken ist je...
Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehause mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten fur zusatzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Sto?festigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet...