Bild
Bestellen
Reflexions-Lichtschranke PNP / NPN 500mm 2ms 30V 100mA IP67 E3S-CL (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3SCL22MOMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=15.4 mm, Erfassungsreich...
ab € 199,89* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 1m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (7 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZD87OMI, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwe...
ab € 67,74* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (7 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZR86OMI, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwe...
ab € 66,34* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (5 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZR812MOMI, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreich...
ab € 67,70* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 7m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (9 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZLR86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichw...
ab € 122,13* pro Stück
Reflexionslichtschranke PNP 4m 1ms 30V 100mA IP67 / IP69K E3Z (6 Angebote) Reflexionslichtschranke, Typ=E3ZMR812M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwei...
ab € 96,87* pro Stück
Reflexionslichtschranke PNP 500mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (10 Angebote) Reflexionslichtschranke, Typ=E3ZB86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwei...
ab € 119,59* pro Stück
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, 5m PVC-Kabel, Schutzk (6 Angebote) Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, 5m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE
ab € 70,53* pro Stück
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, NPN, LON/DON, 5m PVC-Kabel, Schutzk (4 Angebote) Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, NPN, LON/DON, 5m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE
ab € 84,88* pro Stück
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0 (3 Angebote) Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0,3m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulass...
ab € 67,91* pro Stück
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4-pol an (5 Angebote) Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4-pol an 0,3m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulas...
ab € 67,73* pro Stück
Omron Optischer Sensor, Reflexionslichtschranke, 4 m, DC, M8 Stecker, PNP, 2 m (4 Angebote) Optischer Sensor, Reflexionslichtschranke, 4 m, DC, M8 Stecker, PNP, 2 m
ab € 67,68* pro Stück
OMRON EE-SA105 REFLEXLICHTSCHRANKE (1 Angebot) Sperrspannung, Vr: 4 V Produktpalette: EE-SA105 Series Durchlassstrom If: 50 mA Durchlassspannung: 1.2 V Sensormontage: Durchsteckmontage Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Sensoraus...
ab € 3,94* pro Stück
ab € 1,41* pro Stück
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 4polig am (3 Angebote) Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 4polig am Gehäuse, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen:...
ab € 101,46* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Reflexlichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.