Relais, CPC1019N, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Halbleiterrelais mit niedriger Spannung und niedrigem Durchlasswiderstand in einem kleinen 4-Pin-SOP-Gehäuse. Die patentierte Opto...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannung DC max. = 10000V dc Spul...
Relais, CPC1125NTR, LITTELFUSE Das einpolige, normalerweise geschlossene Halbleiterrelais verwendet die patentierte, optisch gekoppelte OptoMOS-Architektur von IXYS Integrated Circuits, um eine Ein...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 3V dc Montage Typ = Oberflächenmontage Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 170V ac Schaltspannung DC max. = 170V dc Spulenle...
Relais, CPC1125N, LITTELFUSE Das einpolige, normalerweise geschlossene Halbleiterrelais verwendet die patentierte, optisch gekoppelte OptoMOS-Architektur von IXYS Integrated Circuits, um eine Einga...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspann...
Relais, PLA160, LITTELFUSE Ein Schließerrelais mit der höchsten Leistung und der schnellsten Schaltgeschwindigkeit (50 μs), die für ein OptoMOS-Relais verfügbar ist. Features * Geringer Bedarf an A...
Relais, PLA160S, LITTELFUSE Ein Schließerrelais mit der höchsten Leistung und der schnellsten Schaltgeschwindigkeit (50 μs), die für ein OptoMOS-Relais verfügbar ist. Features * Geringer Bedarf an ...
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulen...