Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung D...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC m...
Kontaktanordnung = Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC max. = 1000...
Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC max. = 7000V Spulenwiderstand = 925Ω L...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung D...
Kontaktkonfiguration: SPDT Schaltstrom, max.: 100 mA Spulenwiderstand: 150 ohm Produktpalette: 113 Series Relaismontage: Durchsteckmontage Schaltspannung, max.: 30 V Spulenspannung: 5 V SVHC: No SV...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung D...
Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC max. = 7000V Spulenwiderstand = 925Ω L...
Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC max. = 1000V Spulenwiderstand = 925Ω L...