Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannung DC ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 2500V ac Schaltspannun...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC m...
Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 3500V Schaltspannung DC max. = 3500V Spulenwiderstand = 240Ω ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannung DC max. = 350V dc Spulenwider...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspan...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC...