Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC m...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 2500V ac Schaltspannun...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspan...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 20V ac Schaltspann...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC m...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannung DC max. = 350V dc Spulenwider...
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 210mW Spulenwider...