Kontaktwiderstand = 120mΩ Im Wertebereich = 10-15AT Breite = 1.8mm Länge = 10.16mm Abmessungen = 1.8 (Dia.) x 10.16mm UL, ATEX Klasse I, Zone 2. Subminiatur-Reed-Schalter MDSR-10 mit axialem Anschl...
Spulenspannung: 24 VDC Schaltspannung, max.: 100 V Kontaktkonfiguration: SPST-NO Schaltstrom, max.: 500 mA SVHC: To Be Advised Produktpalette: JWD Series Relaismontage: Through Hole Spulenwiderstan...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspan...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulenl...
Kontaktwiderstand = 100mΩ Im Wertebereich = 17-23AT Breite = 2.28mm Länge = 15.24mm Abmessungen = 2.28 (Dia.) x 15.24mm UL, ATEX Klasse I, Zone 2. Subminiatur-Reed-Schalter MDCG-4 mit axialem Ansch...