Das Arduino Set ermöglicht Interaktion und bietet so eine völlig neue Funktionalität für die Bricks. Mit dem Arduino Nano Brick lassen sich komplexe Schaltungen schnell und unkompliziert programmie...
Produktpalette: 8L Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schaltstrom, max.: 500 mA Relaismontage: Through Hole Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 24 VDC Spulenwiderstand: 2.15 kohm Kontaktkon...
Hochspannungs-Reedrelais LI Typ Standex Meder LI05. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: 100 W, Schaltspannung: 1,0 kV, Schaltstrom: 1,0 A, Transportstrom: 2,5 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durch...
Schaltstrom, max.: 500 mA Spulenwiderstand: 2.15 kohm Kontaktkonfiguration: SPST-NO Produktpalette: HE700 Series Spulenspannung: 24 VDC Schaltspannung, max.: 200 V SVHC: To Be Advised Relaismontage...
Hochspannungs-Reedrelais LI Typ Standex Meder LI05. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: 100 W, Schaltspannung: 1,0 kV, Schaltstrom: 1,0 A, Transportstrom: 2,5 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durch...
Intelligentes WLAN-gesteuertes Modul Dieses kleine Gerät wurde für Niederspannungsanlagen entwickelt und bietet fortschrittliche Automatisierung und aufschlussreiche Überwachung. Shelly Plus Uni is...