Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 06|B1100 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...
standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden · Schreibpult-Aufsatz aus Holz natur lackiert, (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm) mit Sti...
Stabiles, hochwertig verarbeitetes rednerpult aus Edelstahl und RAL 9005 schwarz, pulverbeschichtetem Metall vorbereitet zur Aufnahme von Mikrofon und Kindermann Multimedia- Anschlussblenden, innen...
Einfach vom Bett aus Arbeiten oder Surfen. Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie es sich mit Ihrem Rechner bequem machen. Der Beistelltisch verfügt über 2 neigbare Arbeitsflächen, ...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B1100 x T520 x H1110/1220/1770 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochun...
Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie mit Ihrem Rechner nahezu überall bequem arbeiten. Der Beistelltisch verfügt über 2 unabhängig voneinander neigbare Arbeitsflächen, die Platz f...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 02|B450 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nutz...
officio Stehpult Das moderne Stehpult für Ihren Meetingraum - ein gesunder Rücken durch gelegentliches Arbeiten im Stehen! - auch als Stehpult neben Ihrem Multi M Arbeitsplatz bestens geeignet - mi...
Pult Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger. Material Platte: Material der Platte: mehrschichtverleimte Multiplex Platte, Farbe der Tischplatte: holz. Material Plattenkante: Material der Platt...
Mit dem höhenverstellbaren Multifunktionspult können Sie beim Radeln auf dem Rollentrainer bequem Arbeiten oder eine Serie oder einen Film gucken. Ausgestattet mit einer rutschfesten, gummierten Ar...
Rednerpult, 2 Ablagen, Front aus Stahlblech, weiß. Ideal für Präsentationen, Konferenzen oder auch zum Einsatz für Steharbeitsplätze. Wahlweise Tafel beidseitig aus Stahlblech oder mit Stoff bespan...
KROmedia GmbH & Co. KG Whiteboard- & Systemtechnik