23135 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel 13 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht ...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318 Ratschenköpfe 15° abgewinkelt exakt verzahnt mit 72 Zähnen mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
23214 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 16 x 18 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässige...
12-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 36 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brenn...
23136 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel 14 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht ...
· abgewinkelt · extra lang · für schwer zugängliche Glühkerzen (z. B. BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Seat, VW/Audi) · 8 mm für die Stromschienenverschraubung, 12 mm für die Glühkerze · verch...