23130 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel, 8 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht ...
23204 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 8 x 9 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässiger ...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 Maulstellung 15° abgewinkelt gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen sehr fein satiniert Chrom Vanadium
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073268001Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, r...
12-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 32 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brenn...
23131 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel, 9 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht ...
23205 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 10 x 11 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässige...