Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rasiermesser

  Rasiermesser  (3 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rasiermesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rasiermesser"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rasiermesser (1 Angebot) 
Rasiermesser, mit Kunststoffgriff, Klingenlänge 64 mm, 10 Ersatzklingen
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80066071
ab € 43,96*
pro Paket
 
 Stück
Rasiermesser, mit Metallgriff, Klingenlänge 64 mm, 10 Ersatzklingen, 1 Stück (1 Angebot) 
Rasiermesser, mit Metallgriff, Klingenlänge 64 mm, 10 Ersatzklingen
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80066072
ab € 48,53*
pro Paket
 
 Stück
Dovo Stahlwaren
985810
ab € 75,27*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rasiermesser
^

Rasiermesser: Eine alte Kunst der Körperpflege für glatte Haut

Das Rasieren mit einem Rasiermesser oder auch Nassrasierern ist eine sehr gründliche Art der Rasur. Diese Art der Rasur ist eine der ältesten Methoden und wird nach wie vor von vielen Coiffeuren angewendet. Dabei ist äußerste Vorsicht geboten, um den Kunden nicht zu verletzen. Die Verwendung eines Rasiermessers sollte deshalb nur von geübten Mitarbeitern durchgeführt werden. Die Klingen sind extrem scharf und müssen in einem ganz bestimmten Winkel über das Gesicht gezogen werden. Richtig ausgeführt, lässt sich damit ein unvergleichlich gutes Ergebnis erzielen. Das Geheimnis liegt in der Verwendung edelste Materialien und dem Hohlschliff der Klingen.

So funktioniert die Rasur mit einem Rasiermesser

Vor der Rasur trägt man eine Schicht Rasierschaum auf das gereinigte Gesicht auf, am besten mit einem Rasierpinsel. Der Schaum sollte kurz einwirken, um die Haare aufzuweichen. Bevor man das Messer benutzt, sollte seine Schärfe geprüft werden. Nur eine scharfe Klinge rasiert einwandfrei. Bei stumpfen Klingen besteht die Gefahr, zu fest aufzudrücken und mehr Haut als Haare zu entfernen. Normalerweise werden die Klingen vor jeder Verwendung nachgeschliffen und mit einem Abziehriemen behandelt. Nun zieht man vorsichtig im richtigen Winkel das Rasiermesser langsam gegen die Haarwuchsrichtung.

Die Vorteile eines echten Rasiermessers

Auch wenn diese Methode etwas länger dauert, als mit einem modernen Rasierer, so hat sie etliche Pluspunkte. Einer ist auf jeden Fall die lange Haltbarkeit der Messer, die früher sogar über mehrere Generationen weitergegeben wurden. Wenn man es richtig pflegt und sorgsam aufbewahrt, dann kann ein Rasiermesser über viele Jahre ohne Abstriche benutzt werden. Da das Messer aus einer Fläche besteht, lässt es sich hygienisch reinigen und desinfizieren. Die Anschaffung eines klassischen Rasiermessers ist also weitaus mehr, als das bloße Weiterführen von Traditionen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.