ALPINA Benzin-Rasentraktor AT3 98 HA 414 cm³ STIGA ST 400 Motor mit 7,1 kW (9,6 PS) Leistung Seitenauswurf und Mulchfunktion (Mulchkeil ist optionales Zubehör) Stufenlose Regulierung der Geschwindi...
Dieses Starter-Set beinhaltet das Grundmodul zur Montage des Trolla Systems an einen Rasentraktor und den Rechen 120 cm Durch die Spindel kann die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden.
STIGA Benzin-Rasentraktor Estate 384, Heckauswurf 432 cm³ STIGA ST 450 Motor mit 6,8 kW (9,2 PS) Leistung Fangen, Mulchen und Heckauswurf (Prallblech und Mulchkit sind optionales Zubehör) Stufenlos...
ALPINA Benzin-Rasentraktor AT4 84 HA 414 cm³ STIGA Motor mit 6,3 kW (8,6 PS) Leistung Fangen, Mulchen und Heckauswurf (Prallblech und Mulchkit sind optionales Zubehör) Stufenlose Regulierung der Ge...
STIGA Benzin-Rasentraktor Estate 384 M, Heckauswurf 352 cm³ STIGA ST 350 Motor mit 5,8 kW (7,9 PS) Leistung Fangen, Mulchen und Heckauswurf (Prallblech und Mulchkit sind optionales Zubehör) Gangsch...
Rasentraktor ESTATE 2084 H Beim Rasentraktor STIGA STIGA Estate 2084 H lassen sich per Hebel die 7 Schnitthöhen zentral einstellen. • Motor: STIGA-Motor • Hydrostatgetriebe: gleichmäßige Regulierun...
ALPINA Benzin-Rasentraktor AT4 98 HA 432 cm³ STIGA ST 450 Motor mit 7,2 kW (9,8 PS) Leistung bei 2.600 U/min Fangen, Mulchen und Heckauswurf (Prallblech und Mulchkit sind optionales Zubehör) Stufen...
zur Belüftung des Bodens und Unterstützung des Bodenlebens Technische Daten: - Arbeitsbreite: 910 mm - Volumen 90 L - max. Zuladung 140 kg - Material: geschweißter Stahl - min. Zugkraft des Fahrzeu...
8008984852334 Rasentraktor ESTATE 584 - Mähwerk ist mit zwei gegenläufigen Doppelmessern ausgestattet und kann über die elektromagnetische Kupplung zugeschaltet werden - Tasträder sorgen dafür, das...
Rasentraktor ESTATE 3098 H B Beim Rasentraktor STIGA Estate 3098 H B lassen sich per Hebel die 7 Schnitthöhen zentral einstellen. • Motor: Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS Motor • Mit komforta...
Rasenwalze für STIGA und ALPINA Rasentraktoren Perfekt zum Verdichten und Ebnen des Bodens 60 cm Arbeitsbreite für einen schnellen Arbeitsfortschritt Variables Gewicht durch Befüllung mit Wasser Je...
STIGA Benzin-Rasentraktor Tornado 398 M, Seitenauswurf 352 cm³ STIGA ST 350 Motor mit 6,5 kW (8,8 PS) Leistung Seitenauswurf und Mulchfunktion (Mulchkit ist optionales Zubehör) Schaltgetriebe mit 5...