Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen,bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann. - Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhält...
Bei der QuickStand Serie handelt es sich um eine faltbare Rahmenleinwand für den professionellen Einsatz. Diese Leinwand ist in einer stabilen Transportbox verstaut und schnell mobil einsatzbereit....
celexon Leinwand Motor Economy 200 x 200 cm Die Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformati...
Rahmen-Leinwand Relens Cineframe 65 ORProjektionsfläche 240x150cm, Format 16:10 - Relens stationäre Rahmenbildwand Cineframe 65 OR ohne sichtbares Rahmenprofil für den Betrachter. Bildformat: 16:10...
Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen,bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann. - Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhält...
Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen,bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann. - Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhält...
Produktinformationen "celexon CLR HomeCinema UST Rahmen-Leinwand 100", 220 x 124cm" Die neue CLR (ceiling light rejecting) Rahmenleinwand der HomeCinema-Serie von celexon ist eine speziell für Ultr...
celexon Leinwand Motor Economy 240 x 240 cm Die Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformati...
AV Stumpfl INLINE - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 230 V - 275 cm (108") - 16:9 - Plana - weiß - schwarzer Rahmen
Keine Ränder, Vollbild garantiert Die FullVision von Projecta ist eine neue rundum randlose Projektionswand, die mit der neuesten Projektionstechnologie verwendet werden kann. FullVision - Komplett...
celexon´s Faltrahmenleinwände der 'Mobil Expert'-Serie sind sehr hochwertige, extrem robuste und für den vielfachen, mobilen Einsatz konzipierte Leinwände. Sie sind schnell und simpel aufzubauen un...
Erleben Sie mit der celexon aufblasbaren Outdoor-Leinwand INF200 großes Kino im Freien zu einem unschlagbar günstigen Preis. Ob beim Rudelgucken in einem Biergarten, bei Ihnen zu Hause im Garten, o...
Keine Ränder, Vollbild garantiert Die FullVision von Projecta ist eine neue rundum randlose Projektionswand, die mit der neuesten Projektionstechnologie verwendet werden kann. FullVision - Komplett...