Polymerkondensator, Typ=870575375004, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=75.2 µA, Leit...
Polymerkondensator, Typ=870585375004, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=75.2 µA, Leite...
Kapazität = 100nF Spannung = 200 V ac, 400 V dc Toleranz = ±10% Serie = R60 Anschlussraster = 15mm Länge = 18mm Tiefe = 5mm Höhe = 11mm Abmessungen = 18 x 5 x 11mm Dielektrikum = Polyester Anschlus...
Polymerkondensator, Typ=870585375005, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=560 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=89.6 µA, Lei...
Polymerkondensator, Typ=20SEP100MX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=400 µA, Leiterabs...
Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded Produktpalette: D Series Betriebstemperatur, min.: -30 °C Spannung (DC): 500 V Dielektrikum: Y5P Kapazität: 150 pF Anschlussabstand: 6.35 mm SVHC: No SVHC (14-J...