Kapazität = 47nF Spannung = 220 V ac, 630 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Serie = R60 Automobilstandard = AEC-Q200 Länge = 13mm Tiefe = 5mm Höhe = 11mm Abmessungen = 13 x 5 x 11...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF683MA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=68 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF683M, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=68 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=2...
Kondensator, radial, Typ=EZPV1B605LTB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Höhe=41 mm, Kapazität=6 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=34.5 mm, Nennspannung...
Kapazität = 100nF Spannung = 275 V ac, 630 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Serie = R71 Anschlussraster = 15mm Länge = 18mm Tiefe = 5mm Höhe = 11mm Abmessungen = 18 x 5 x 11mm Di...