Produktpalette: MC Series Produktlänge: 4.2 mm Produkthöhe: 3.8 mm Dielektrikum: C0G / NP0 Anschlussabstand: 2.54 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktdurchme...
Kapazität: 6800 pF Qualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 630 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 3.5 mm Produkthöhe: 8 mm Produktlänge: 7.3 mm Spannung (AC): 400 V Produktpalette: B32529 ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1HN221U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=333...
Kapazität = 47nF Spannung = 305 V ac, 630 V dc Toleranz = ±20% Serie = B32921C Anschlussraster = 10mm Entstörklasse = X2 Länge = 13mm Tiefe = 5mm Höhe = 11mm Abmessungen = 13 x 5 x 11mm Dielektriku...
Produktbreite: 3.8 mm Spannung (DC): 100 V Kapazität: 24 pF Anschlussabstand: 2.54 mm Produktpalette: MC Series Produktlänge: 4.2 mm Produktdurchmesser: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial...
Kapazität: 24 pF Produktbreite: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Kondensatoranschlüsse: PC Pin Anschlussabstand: 2.54 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, m...