Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktdurchmesser: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 100 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Kapazitätstol...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1EM221, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=55 µA,...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 100 pF SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 3.8 mm Produktlänge: 4.2 mm Produktpalette: MC Series Kondensatoranschlüsse: PC Pin Betriebstemperatur,...
Produktdurchmesser: - Anschlussabstand: 2.54 mm Kapazität: 1000 pF Kapazitätstoleranz: ± 5% Kondensatoranschlüsse: PC Pin Dielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette: MC Series SVHC: No SVHC (17-Jan-202...