Produkthöhe: 3.8 mm Kapazität: 3900 pF Dielektrikum: X7R Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktbreite: 3.8 mm Produktdurchmesser: - Produktlänge: 4.2 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpa...
Qualifikation: - Kapazität: 470 pF Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produkthöhe: 3.8 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MC Series Produktbreite: 3.8 mm Produktdurchmesser: - Betriebst...
Produkthöhe: 3.8 mm Dielektrikum: X7R SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Kapazitätstoleranz: ± 10% Qualifikation: - Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktpalette: MC Series Bauform / Gehäuse des Kondensato...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1HN221U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=333...