Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produktpalette: EDT Series Produktdurchmesser: 10 mm Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR010M63B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 ...
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD Produktdurchmesser: 8 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produktbreite: - Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hou...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR010M2CB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=...