Produktbreite: 5.1 mm Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: Type CD10 Series Spannung (DC): 500 V Produkthöhe: 10.88 mm SVHC: No SVHC (1...
Qualifikation: - Kapazität: 220 pF Produktpalette: Type CD10 Series Anschlussabstand: 3.6 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produkthöhe: 11.68 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur,...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produkthöhe: 11.08 mm Produktlänge: 11.4 mm Produktbreite: 4.3 mm Anschlussabstand: 5.9 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: Type CD15 Series Qualifi...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEAGA1E100B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, L...
Spannung (DC): 500 V Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Qualifikation: - Produktbreite: 4.3 mm Produktlänge: 11.4 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Anschlussabstand: 5.9 mm Produkt...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 4.3 mm Produktpalette: Type CD15 Series Spannung (DC): 500 V Kapazität: 7 pF Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF Kondensator...