Dieses Sortiment enthält die gängigsten Elko-Werte in radialer Ausführung. Es ist bedarfsgerecht aufgeteilt auf 26 Kapazitätswerte in den Nennspannungen 16 V, 35 V und 63 V. Gesamtinhalt 325 Stück ...
TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 148 St. Elko-Sortiment II, 148 Teile Inhalt: 148 Teile 148 Teile der 12 gebräuchlichsten Kondensatoren in der praktischen Sorti...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK100M101G21S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdaue...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1H101B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=50 ...