in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche...
25 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen, gleich großen Monierzangen · schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen · zum Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang · Schneiden ...
Rabitz-Monierzange Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden von Drähten in einem Arbeitsgang Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle Schneiden zusät...
Monierzange 280mm 99 01 280 SB99 01 280 SB Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich g...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
Rabitzzange, Flechterzange, Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Schneidwert mittelharter Draht 2,4 Ø mm, harter Draht 1,6 Ø mm, Länge 220 mm, Gewicht netto 314 g
KX-Solinger Flechterzange 260 mm PROJAHN Made in Germany Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen Enorme Schneidleistung, bis...
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramenti...
- extremes Übersetzungsverhältnis - lange Zangen-Schenkel, weit nach vorne gelegter Drehpunkt und Leichtgängigkeit für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen - gefertigt aus Spezialst...
50 01 160 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
DIN ISO 9243 induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie deutlich gedämpfter Schnittsc...
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...