224 mm. Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie. Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen, geschützt durch DBGM 20 2004 010 929.8. Spezialstahl, gesenkgeschmied...
Ausführung nach DIN ISO 9242, Kopf geschliffen, Beißzange für höchste Beanspruchung, Induktiv gehärtete Schneiden, Getauchte Griffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
99 11 250 Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von ...
Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen“ Zan...
99 00 220 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidw...
250 mm. Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie. Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen, geschützt durch DBGM 20 2004 010 929.8. Spezialstahl, gesenkgeschmied...
Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen“ Zan...
Schont Ihre Gesundheit: Reduziert die Belastung von Muskeln und Gelenken dank optimaler Hebelwirkung mit bis zu 28% weniger Kraftaufwand. Erleichtert die Handhabung: Schlanke und schmale Form zum D...