Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A, Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Köpfe gesch...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
10 99 I220 Ohrklemmenzange Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich). Press- statt Schneidbacken: kein Beschädigen der Pressstellen an den...
Monierzange Alternativbezeichnung Rabitzzange Anwendung Zum Verdrillen und Abkneifen von Draht oder zum Ausziehen von Nägeln. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Zange geschwärzt • Kopf...
Rabitz-Monierzange Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden von Drähten in einem Arbeitsgang Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle Schneiden zusät...
Monierzange 99 01 280 EAN99 01 280 EAN Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehär...
DIN ISO 9242 Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM) geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit ...
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramenti...
- für Profi/Hobby-Handwerker - schmale, runde Kopfform - guter Zugriff in allen Arbeitsbereichen - massive Ausführung - hohe Stabilität durch große Auflagefläche im Scharnier - aus Spezialstahl ges...
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...
Kraft-Monierzange 300mm 99 11 300 SB99 11 300 SB Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre bes...