Eisenflechterzange Länge 280 mm Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet. Phosphatiert nach Standard ISO 9717. Schneiden induktiv gehärtet. Kopf geschliffen. Griffe tauchisoliert.
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramenti...
Eisenflechterzange „Easycut“ mit breitem Kopf | Ø 30 mm | STUBAI Vierfachgewerbe Kneifzange, Monierzange, Rabitzzange Erleben Sie die herausragende Leistung und die zahlreichen Vorteile der STUBAI ...
DIN ISO 9242 Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM) geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit ...
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...
Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A, Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Köpfe gesch...
Kraft-Monierzange 250mm 99 11 250 SB99 11 250 SB Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre bes...
Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A, Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Köpfe gesch...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
Monierzange Alternativbezeichnung Rabitzzange Anwendung Zum Verdrillen und Abkneifen von Draht oder zum Ausziehen von Nägeln. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Zange geschwärzt • Kopf...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche...